ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 68445204 品番 AP47565L
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
消費電力(W)4.8 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、LED、高さ調節可能型、調光範囲(100〜約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質鋼板(クロムメッキ)、ガラス(透明ヒビ焼き) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.6 直径(Φmm)100 高さ(mm)102 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)78.1 光束(Lm)375 アズワン品番64-9326-92 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
注意
傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする