キャメル2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68445259 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

壁面を傷めにくいロープと下降器を組み合わせて使用する木製ブランコです。
右サイドにバケツ掛け用ラックがあります。
高い建物のガラス清掃などを安定した姿勢で作業することができます。
使用に関しては技術、知識、経験が必要です。
特殊な撮影や岩壁などでの作業にも使用できます。

仕様定員:1 材質本体座部:木製、ワイヤー:Φ10mmナイロン、クッション:ネオプレーンゴム 質量(g)1300 寸法(cm)座部:58×15.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする