小力(可動式パペットクランプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68445311 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

丸環のないパラペット(屋上、胸壁)に自由に取付けられるクランプです。
パラペット締め付け金具は、高さが2段階で調節可能。
壁面固定版の位置も調整可能。
ロープの垂れ下がりの位置が、ビルの壁面から離れていないため、作業者が長い距離を降りた時でもガラス(壁面)から放されにくくなり、作業がしやすいです。
ロープの垂れ下がり位置が主柱の片側にあり、下降器のセット、ブランコへの乗り込みがやりやすいです。
主柱に取っ手がついており、乗り込み時に便利です。
重量が比較的軽いので持ち運びがしやすいです。

用途ガラス清掃や外壁工事など高所作業等 材質本体:スチール+メッキ、パット:ゴム 質量(kg)5.3 幅(cm)パラペット:10〜55 高さ(cm)パラペット:18〜 最大使用質量(kg)150

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
全国数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量2以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする