ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68445335 品番AP47593L
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

セード上部のデザインにもこだわり、どこから見ても美しいフォルムに仕上げました。発光感のきれいな乳白ガラスセードです。

消費電力(W)4.8 仕様LED一体型、スライドコンセント取付専用、高さ調節可能型、調光範囲(100〜約1%) 適合調光器/AE36745E(別売) 材質ガラス(乳白色) 長さ(mm)1300〜600 質量(kg)0.5 直径(Φmm)100 高さ(mm)97 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ3.8 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)76 光束(Lm)365 アズワン品番64-9327-10 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)83
注意
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする