曜日別特売

綿テープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(10巻)
幅(mm)25
内容量1セット(10巻)注文コード68445338品番-
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

電気絶縁用 綿テープ

幅(mm)25厚さ(mm)0.18長さ(m)30伸度(%)6引張強度(N)215RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
全国数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子・基板用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする