コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68445344
品番
AP45542L
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
下面ガードが印象的なペンダントシリーズ。
丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。レトロな魅力と個性溢れる灯具カバー。空間にあたたかな雰囲気を演出します。
消費電力(W)
8.9
仕様
電球形LEDランプLDG9(E26)、LED付
材質
鋼(白色塗装)、ガード(鋼線・クロムメッキ)
長さ(mm)
1500〜670
幅(mm)
420×410
質量(kg)
2.5
高さ(mm)
450
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78
光束(Lm)
695
アズワン品番
64-9324-58
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。