コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68445362
品番
AP47854L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
下面ガードが印象的なペンダントシリーズです。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。
消費電力(W)
4.9
仕様
LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26)
材質
鋼(白色塗装)、ガード(鋼線・クロムメッキ)
長さ(mm)
1500〜570
幅(mm)
325×305
質量(kg)
1.9
高さ(mm)
350
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
95.9
光束(Lm)
470
アズワン品番
64-9327-39
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。