ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68445378 品番AP47855L
参考基準価格(税別)¥39,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下面ガードが印象的なペンダントシリーズです。丸みを帯びたフォルムとレトロなデザインがほっとするあかりをつくり出します。

消費電力(W)4.9 仕様LED付、速結端子付(送りなし)、電球形LEDランプLDA5(E26) 材質鋼(ニッケルメッキツヤ消し)、ガード(鋼線・クロムメッキ) 長さ(mm)1500〜570 幅(mm)325×305 質量(kg)1.9 高さ(mm)350 タイプフランジ 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)95.9 光束(Lm)470 アズワン品番64-9327-40 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする