コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
380
長さ(mm)
1500〜570
注文コード
68445396
品番
AP45535L
参考基準価格(税別)
¥80,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
質量・高さ・長さ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。
セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)
7.8
材質
鋼(ホワイトブロンズメッキ)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1500〜570
質量(kg)
4.9
高さ(mm)
380
仕様
電球形LEDランプLDA8(E26)、LED付
直径(Φmm)
410
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
75.6
光束(Lm)
590
アズワン品番
64-9324-51
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球100W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。