コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68445405
品番
AP45536L
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
重厚感のあるヴィンテージテイストのペンダントシリーズ。LEDランプの光で下面ガラスカバーをやわらかく照らし、アイキャッチ効果を高めます。
セードとガラスカバーが描く曲線と重厚な素材感が印象的。
消費電力(W)
4.9
仕様
電球形LEDランプLDA5(E26)、LED付
材質
鋼(黒色塗装)、ガラス(透明)
長さ(mm)
1500〜500
質量(kg)
2.9
直径(Φmm)
310
高さ(mm)
312
タイプ
フランジ
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.6
光束(Lm)
395
アズワン品番
64-9324-52
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。