コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(シダーグリーン塗装)
注文コード
68445484
品番
AP45567L
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。
デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。
消費電力(W)
4.9
仕様
電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付
材質
アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(シダーグリーン塗装)
長さ(mm)
1200〜600
質量(kg)
0.8
直径(Φmm)
187
高さ(mm)
166
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ6
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.4
光束(Lm)
355
アズワン品番
64-9324-62
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
80
注意
※調光器との併用はできません。