ペンダントライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(シダーグリーン塗装) 注文コード68445493 品番AP45568L
参考基準価格(税別)¥25,800 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

年月を経たほどよい味わいを感じさせる質感と意匠が印象的なペンダントシリーズ。
デザイン・質感にこだわったビンテージシルバーの灯具に横出しのコードがアクセントとして魅力を引き立てます。

消費電力(W)4.9 仕様電球形LEDランプLDA5(E26)、高さ調整可能型、LED付、スライドコンセント取付専用 材質アルミダイカスト(ビンテージシルバー塗装)、鋼(シダーグリーン塗装) 長さ(mm)1200〜600 質量(kg)0.7 直径(Φmm)187 高さ(mm)166 タイププラグ コードキャブタイヤコードΦ6 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)72.4 光束(Lm)355 アズワン品番64-9324-63 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。
※傾斜天井ではご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする