※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MRA(ムラキリアルアドバンス)
MRA(ムラキリアルアドバンス)の 面取り・バリ取り
MRA(ムラキリアルアドバンス)の バリ取り
MRA(ムラキリアルアドバンス)の カウンターシンク
不等分割刃カウンターシンク TiAlNコーティング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68445530
品番
2320025001AL
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
不等分割刃の採用により、切削抵抗が大幅に軽減され、ビビリを抑え面取り精度を向上させました。
トラスコ品番
705-7373
材質
ハイス
刃数
3枚
全長(mm)
67
先端角(°)
90
先端径(mm)
3.8
シャンク径(mm)
10
有効刃径(Φmm)
25
注意
※Maykestag社不等分割刃カウンターシンクの再研磨をご希望の場合は全てメーカーにお申し付けいただきますようお願い致します。