※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスジー工業
エスジー工業の PCアクセサリー
エスジー工業の ケーブル整理用品・アクセサリ
エスジー工業の ケーブルタイ
リミクスリピートタイ ベージュ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
68445539
品番
SG-RMR200
参考基準価格(税別)
¥1,460
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途
配線の仮止めに。
トラスコ品番
691-8902
材質
ポリアミド樹脂(PA66)再生原料
長さ(mm)
200
幅(mm)
7.4
厚さ(mm)
1.2
色
ベージュ
最大結束径(Φmm)
55
引張強度(N)
230
最小結束径(Φmm)
5
注意
※耐久・耐熱性能を求められる用途には不向きです。