アルインコ
アルインコの トランシーバー
アルインコの オプション トランシーバー
アルインコの バッテリー・充電器 トランシーバー
特定小電力トランシーバーオプション リチウムイオンバッテリーパック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68445618
品番
EBP82
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リチウムイオンバッテリーです。
用途
毎日トランシーバーをご利用の現場に。
トラスコ品番
854-8178
適合機種
DJDP50H、DJDPS50
材質
材料:リチウムイオン
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応