OHSATO(大里)
OHSATO(大里)の アンカーボルト
OHSATO(大里)の コンクリート用アンカー
OHSATO(大里)の ヒットネイル
PレスアンカーPWV-425(200入)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200本)
注文コード
68445627
品番
54-457
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ねじ固定式のアンカーです。
トラスコ品番
361-9156
材質
鉄
ねじ径(mm)
4
表面処理
シルバービック
埋め込み深さ(mm)
22
適合材
コンクリート、ブロック、木材
下穴ドリル径(mm)
3.4