ゴムハンマー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68445679 品番GMHDAI
参考基準価格(税別)¥1,480 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ゴム素材でできており、金属製品などを傷つけずに、叩くことができるハンマーです。
ゴム素材のため、打撃音が響きにくく、周りへの迷惑を軽減することができます。

トラスコ品番707-1541 材質ヘッド:合成ゴム、ハンドル:天然木 全長(mm)335 呼称1 1/2ポンド 頭部長(mm)115 頭径(mm)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする