MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68445688 品番MRA-PG50210e
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

供給空気圧力0.4MPaから使用できます。
わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。
エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。
一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。

用途
金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。
超硬バー、軸付き砥石用。
トラスコ品番699-7151 全長(mm)180 摘要アングル90°タイプ 無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000 チャック内径(Φmm)6 対応排気:後方 機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○ 空気消費量(m3/min)0.18 ホース取付口Rc1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする