ペンダントライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68445737 品番AP43546L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)6.4 仕様電球形クリアLEDランプLDA6(E26)、傾斜天井用フランジ対応型(AEE590016別売)、LED付、引掛シーリング付、化粧ネジ式 材質鋼(オールドブラスメッキ)、ガラス(アンバー色塗装リブ入) 長さ(mm)1310 質量(kg)0.9 直径(Φmm)217 高さ(mm)208 タイプフランジ コードキャブタイヤコードΦ7 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)74.2 光束(Lm)475 アズワン品番64-9322-11 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱球60W相当 演色指数(Ra)80
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする