曜日別特売
IS-H-HT-M20X2.5-S SKH ハンド組タップ イシハシ精工 68445819

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKH ハンド組タップ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
呼び寸法M20
全長(mm)105
シャンク径(mm)15
内容量1組注文コード68445819品番IS-H-HT-M20X2.5-S
参考基準価格(税別)¥35,940販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。

用途
加工ねじ:メートルねじ並目
被削材:炭素鋼、アルミ合金、合金鋼。
仕様先・中・上 3本組トラスコ品番503-0455材質材質:SKH全長(mm)105ピッチ(mm)2.5呼び寸法M20先端先・中・上下穴径(Φmm)17.5ねじ長さ(mm)50シャンク径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)12加工ねじメートルねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする