EIGERTOOL(アイガーツール)
EIGERTOOL(アイガーツール)の ハンマー
EIGERTOOL(アイガーツール)の ゴムハンマー
ウレタンショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68445950
品番
ESH3
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
振り上げることにより、中の鉄粒子が移動し、振り下ろすと、対象物より反発力が生まれますが、この時中の鉄粒子が下に移動して反発力を打ち消します。
用途
家具の組み立て、くい打ちに。
トラスコ品番
707-1073
材質
ウレタン樹脂
全長(mm)
300
質量(kg)
呼称:0.45
頭部長(mm)
100
頭径(mm)
43