SI
SIの 空圧工具(切断・曲げ)
SIの エアーベベラー
ミニベベラー チップ冷却エアー噴出機能付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68445977
品番
SI-4000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトタイプです。
エアーでチップを冷却する機能付きで、チップが長持ちします。
用途
C面取り作業用。
適合
面取り能力:C0.1〜C2
トラスコ品番
691-4160
全長(mm)
113
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
使用空気圧力(MPa)
統合:0.6
対応
排気:後方
機能
チップ冷却エアー噴出機能有り
空気消費量(m
3
/min)
0.44
ホース取付口
NPT1/4
面取り角度(°)
45