※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空ポンプ用リキッドセパレータ VLS

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68445995 品番 VLS150A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800

真空回路を遮断するフロートを内蔵しているため、ハウジング内に溜まったドレンの排出を怠っても真空ポンプへの流入を防ぎます。
目視で内部が確認できるため、メンテナンスが簡単です。

トラスコ品番706-9628 適合機種KCP100D-V・KCP150D-V/VH・KCE190F-V/VH 品名オイルフリー真空ポンプ用リキッドセパレータ VLSシリーズ 全高(mm)381 周囲温度(℃)0 〜 60 入気温度範囲(℃)0 〜 60 外径(mm)178
注意
※水蒸気やオイルミストは捕集できません。
※真空ポンプ稼働中はドレンを排出できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする