ウインセス
ウインセスの 腰袋/工具差し/携帯ケース
ウインセスの 携帯・小物ケース
ポーチ クリーンルーム仕様 (1個入)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
68446029
品番
CAC-01-1M
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
防塵性、静電気対策に優れるクリーンウェアと同じ素材を採用しています。
内側にはペン立て用の仕切りがあります。
未洗浄品ですのでクリーンルーム内のご使用前に洗浄をお勧めします。
用途
クリーンルーム内作業に。
トラスコ品番
686-1323
材質
ポリエステル
幅(mm)
120
色
ライトブルー
高さ(mm)
190
奥行(mm)
50
ポケット数
4
寸法(cm)
腰まわり:ベルト別売り(CAC-07)
ベルト通し幅(mm)
30
注意
※ベルト別売り(CAC-07)