インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの スモールローラー
ミニマムローラー マイクロファイバー
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10パック×2本)
注文コード
68446090
品番
10212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
低粘度のステイン系塗料に最適です。
塗料含みの良いマイクロファイバー繊維を使用しています。
用途
入り隅などの細部塗装用。
適合
塗面:多用途
トラスコ品番
409-2475
材質
ポリエステル(マイクロファイバー)
全長(mm)
75
毛丈(mm)
13
適合塗料
適応塗料:水性◎油性◎高粘度〇低粘度〇
寸法(inch)
3
適合ハンドル
1040310463