※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの レギュラーローラー
レギュラーローラー あすなろ(床用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68446099
品番
15710
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
床や屋上、屋根など広いところを塗り広げるのに最適なローラーです。
やや硬めで耐久力のあるローラーです。
用途
床、屋上用。
適合
塗面:多用途
トラスコ品番
711-0733
材質
毛材:ポリエステル・アクリル、芯材:ポリプロピレン(PP)
全長(mm)
100
毛丈(mm)
12
適合塗料
水性・油性塗料
寸法(inch)
4
適合ハンドル
TRF-4R
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適応塗料をお確かめください。