イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 先端交換式ヘッド
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68446196
品番
MM HC160C16R0.8-2T10 IC903
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
ドリル加工用。
トラスコ品番
124-3417
全長(mm)
OAL:30.8
切込み角度(°)
KAPR:90
切削径(Φmm)
DC:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
LF:19.05
最大切込み(mm)
APMX:14.9
最大切削径(Φmm)
DCX:16