※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの ミドルローラー
ミドルローラー メロン(外装用) 毛丈13mm 7インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68446205
品番
15715
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
業務用ローラーです。
用途
ローラーに。
適合
塗面:多用途
トラスコ品番
713-1159
材質
ポリエステル繊維
全長(mm)
175
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性・油性塗料
寸法(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7M
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適応塗料をお確かめください。