※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
帝人
帝人の 使いきり手袋
帝人の ニトリルゴム ディスポ手袋
ソフトニトリル手袋パウダーフリーブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20箱)
注文コード
68446221
品番
SNBR-PF560B-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,400
極薄で手にぴったりフィットします。
耐油性・引張強度・突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。
トラスコ品番
458-0576
厚さ(mm)
0.13
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
23
中指長(cm)
8.3
左右区別
左右兼用
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先
食品衛生法
適合