アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの 保存用ガラス瓶
ガラス保存容器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(18個)
注文コード
68446291
品番
460500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
色移り、ニオイ移りがしにくいガラス製です。
トラスコ品番
712-9532
色
ナチュラル
容量(L)
0.51
外寸法・幅(mm)
138
外寸法・高さ(mm)
66
外寸法・奥行(mm)
138