コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68446306
品番
AP46958L
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.6
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整対応型
材質
シリコン(乳白)
長さ(mm)
1300〜300
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
100
高さ(mm)
100
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.6
光束(Lm)
400
アズワン品番
64-9326-58
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。