DJPHM20用標準付属バッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68446309 品番EBP108
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
トラスコ品番256-2122 適合機種DJPHM20 長さ(mm)アンテナ:0 幅(mm)50 高さ(mm)35 奥行(mm)84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする