曜日別特売
SW-80K SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用 井口機工製作所 68446318

SW型特殊車輪 ツバツキ 上下両用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード68446318品番SW-80K
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

荷重受回転車輪

用途
ターンテーブルの外周車輪
パレットチェンジャーの車輪
トラバーサー車輪
各種プラントの重荷重受け車輪
トラスコ品番868-7794材質車輪頭部:S45C、車輪本体:FC250許容荷重(kg)400
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする