コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ペンダントライト
ペンダントライト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
68446324
品番
AP46959L
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
消費電力(W)
6.6
仕様
LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(55°まで)、高さ調整対応型
材質
シリコン(乳白)
長さ(mm)
1300〜300
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
80
高さ(mm)
80
タイプ
フランジ
コード
キャブタイヤコードΦ3.8
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
56
光束(Lm)
370
アズワン品番
64-9326-59
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱球60W相当
演色指数(Ra)
83
注意
※調光器との併用はできません。