ダンボールカート

(2件のレビュー)
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68446367 品番YDC-830
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ダンボールカート

用途ダンボールカート 付属品テープフック 材質(本体)スチール、カラーコーティング 質量(kg)11.5 シルバー キャスター径(Φmm)75(2輪ストッパー) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×856×755
注意
※公道での使用の際は一切責任を負えません。
また著しい変形がある場合は使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68446367
2024-05-31
用途:
梱包資材の段ボールカート

製造業の会社です。製品ごとに梱包段ボールのサイズが違うため散らかっていましたが、こちらの商品を3台購入して横に並べて使用しています。欲を言えば奥行Dが80pのタイプもあると良かったです。なので星4つです。あとは申し分ないです。サイズ別に仕分けができてとても見やすく取り出しやすくなり助かりました。ありがとうございました。

対象商品:
68446342
2018-11-06
用途:
マンションのダンボール廃棄用
株式会社烏山 様 (不動産業)

ガムテープの取っ手がネジがハマらずつきません。不良品かと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする