イスカル
イスカルの チップ
イスカルの 先端交換式ヘッド
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 高送りミーリングヘッド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
注文コード
68446406
品番
MM FF160R2.0-2T10 IC908
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。
ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
用途
高送り加工用。
トラスコ品番
122-7618
全長(mm)
OAL:25.25
切込み角度(°)
KAPR:97
切削径(Φmm)
DC:16
RoHS指令(10物質対応)
対応
機能長さ(mm)
LF:13.5
最大切込み(mm)
APMX:1.1
最大切削径(Φmm)
DCX:16