ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 68446458 品番 VO3080A
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込むことが出来ます。

用途六角ボルト・ナットの締結作業に。 トラスコ品番706-4154 セット内容ソケット:3/8(9.5)-7、8、10、12、13、14、17、19 材質特殊鋼 差込角(mm)9.5 セット数8 RoHS指令(10物質対応)対応 ソケット内容(mm)7、8、10、12、13、14、17、19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする