エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧ポンプ
エナパックの 電動ポンプ
単動用エア駆動油圧ポンプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68446528
品番
PA-133
参考基準価格(税別)
¥96,800
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
軽量で作業効率が上がる、単動シリンダ用エア駆動油圧ポンプです。
トラスコ品番
577-7571
適合機種
単動シリンダ
最高使用圧力(MPa)
70
騒音値(dB)
85
吐出量(L/min)
(1800回転)無負荷時:0.65、負荷時:0.13