アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの シール容器・フードコンテナ
食品用容器 タイトロック WLOシリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
68446546
品番
451294
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
フタとパッキンが一体型なのでお手入れが簡単です。
トラスコ品番
712-9536
色
ナチュラル
容量(L)
0.85
外寸法・幅(mm)
130
外寸法・高さ(mm)
63
外寸法・奥行(mm)
190