メイン画像

20016-L-2 超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション 長袖 お得な洗い替え2枚セット ブラック ペンギン 68446580 20016-L-2 超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション 長袖 お得な洗い替え2枚セット ブラック ペンギン 68446580 20016-L-2 超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション 長袖 お得な洗い替え2枚セット ブラック ペンギン 68446580 20016-L-2 超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション 長袖 お得な洗い替え2枚セット ブラック ペンギン 68446580

超吸汗速乾・冷感シャツ コンプレッション 長袖 お得な洗い替え2枚セット ブラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード68446580 品番20016-L-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

身体の運動機能をサポートしつつ筋肉の疲労を軽減する機能性シャツです。
吸汗速乾性能に優れた厚手の生地を採用することで、究極の着心地と共に着脱衣のしやすさを実現。
真夏はファン付き作業服「空調服/空調ウェア」の下に着ることで気化熱による冷却効果を高められます。
冬季は汗をかいてもすぐに乾き、綿素材のように体が冷える心配もありません。
夏には嬉しいお得な洗い替え2枚セットです。

用途作業着のアンダーウェア、空調服の機能性アップ、作業着、Yシャツ等の下着 付属品シャツ×2枚 トラスコ品番520-9533 材質ポリエステル100% ブラック サイズL 胸囲(cm)99
注意
※コンプレッションウェアとしての機能を最大限に生かすには1サイズ小さめをお選び下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする