旭金属工業(旧:新日本ツール)
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット/ソケットレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケット
旭金属工業(旧:新日本ツール)の ソケットレンチ用ソケット
ソケットセット 3/8(9.5)×8PCS イオンプレーティング
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
68446668
品番
VO3080K
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
イオンプレーティング(IP)を表面処理に施しました。
12角のソケット形状になっており6角の形状よりボルト及びナットに対して容易に差込むことが出来ます。
用途
六角ボルト・ナットの締結作業に。
トラスコ品番
706-4153
セット内容
ソケット:3/8(9.5)-7、8、10、12、13、14、17、19
材質
特殊鋼
差込角(mm)
9.5
セット数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
ソケット内容(mm)
7、8、10、12、13、14、17、19