ショッピングバスケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5個) 注文コード 68446674 品番 SL-7
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

買い物カゴのスタンダードサイズ。
色んなシーンで活躍。

色(本体)ナチュラル 用途ショッピングバスケット 材質(本体)ポリプロピレン 質量(kg)0.6 ハンドル色レッド 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×413×218

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする