送風機”ジェットスイファン”(アルミハネ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68446686 品番SJF-300RS-3A
参考基準価格(税別)¥47,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します。

用途酸素欠乏・窒息事故防止に。 トラスコ品番422-7511 電源(V)三相200 消費電力(W)(50/60Hz)410/560 最大風量(m3/min)(50/60Hz)50/58 ファン翼数4枚 騒音値(dB(A))(50/60Hz)84.3/87.8 ハネ径(mm)288 適合ダクト320mm 外寸法・幅(mm)390 外寸法・高さ(mm)432 外寸法・奥行(mm)332 標準消費電力料金(50Hz)6.56円/h 標準消費電力料金(60Hz)8.96円/h

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする