アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの シール容器・フードコンテナ
食品用容器 タイトロック WLOシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
68446720
品番
451492
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
フタとパッキンが一体型なのでお手入れが簡単です。
トラスコ品番
712-9560
色
ナチュラル
容量(L)
1.95
外寸法・幅(mm)
163
外寸法・高さ(mm)
84
外寸法・奥行(mm)
227