インダストリーコーワ
インダストリーコーワの ペイントローラー
インダストリーコーワの レギュラーローラー
レギュラーローラー 弁慶(砂骨粗目) 7インチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68446781
品番
15707
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
業務用ローラーです。
用途
ローラーに。
適合
塗面:多用途
トラスコ品番
713-1156
材質
高発泡ウレタン
全長(mm)
175
適合塗料
弾性塗料(水性)
寸法(inch)
7
適合ハンドル
TRF-7R
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水性塗料のみ使用してください。