※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスジー工業
エスジー工業の PCアクセサリー
エスジー工業の ケーブル整理用品・アクセサリ
エスジー工業の ケーブルタイ
リミクスタイ ベージュ 200mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
68446808
品番
SG-RMT200
参考基準価格(税別)
¥660
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途
使用後に廃棄する結束、封緘に。
トラスコ品番
691-8903
材質
ポリアミド樹脂(PA66)再生原料
長さ(mm)
200
幅(mm)
4.6
厚さ(mm)
1.35
色
ベージュ
最大結束径(Φmm)
54
引張強度(N)
155
最小結束径(Φmm)
2
注意
※耐久・耐熱性能を求められる用途には不向きです。