※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスジー工業
エスジー工業の PCアクセサリー
エスジー工業の ケーブル整理用品・アクセサリ
エスジー工業の ケーブルタイ
リミクスタイ ベージュ 150mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
68446817
品番
SG-RMT150
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
用途
使用後に廃棄する結束、封緘に。
トラスコ品番
691-8918
材質
ポリアミド樹脂(PA66)再生原料
長さ(mm)
150
幅(mm)
3.8
厚さ(mm)
1.2
色
ベージュ
最大結束径(Φmm)
38
引張強度(N)
137
最小結束径(Φmm)
1.5
注意
※耐久・耐熱性能を求められる用途には不向きです。