屋上換気扇(屋上扇ルーフファン)風圧シャッター型 ハネ60CM

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード68446835 品番SRF-TR60FE
参考基準価格(税別)¥270,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

基本機能をすべて満たした実力機です。
ベルマウス構造採用ボディーです。
雨水の侵入を防止する形状です。

用途各種工場や倉庫などの換気に。 トラスコ品番422-9038 電源(V)三相200 ハネ径(cm)60 羽根枚数4枚 風量(m3/min)133/155(50/60Hz) 電動機出力(kW)0.75 極数(P)電動機:6 運転音(dB)(A)(50/60Hz)62.5/67.5 標準消費電力料金(円/h)10.13
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする