曜日別特売
PSUKB3-60J30 SUKB組付平歯車PSUKB KHK(小原歯車工業) 68446957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUKB組付平歯車PSUKB

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード68446957品番PSUKB3-60J30
参考基準価格(税別)¥63,330販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ナイロン製の歯車にステンレスのボスを固定しており、確実な締結が可能です。

用途動力伝達用歯車用。付属品ねじ穴のある製品には付属品として止めねじが付いております。、ねじ穴が長い一部製品には座グリ加工を施しています。トラスコ品番255-7778材質MC901(ボス部 SUS303)形状S1KBK歯数60全長(mm)45直径(Φmm)基準円:180、歯先円:186歯幅(mm)30タイプタップ:M6公差穴径:H7モジュール3ボス径(Φmm)100歯面仕上げ切削穴径(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応キー溝(b2×t2)(mm)8×3.3ボス長さ(mm)15
注意
※本製品は受託加工品のため、注文後3日でメーカー完成いたします。
※(物流は含んでおりません)
※注文後すぐに加工に入るためキャンセルできない製品です。
※1個の販売でありセット販売ではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする