アズマ工業
アズマ工業の 掃除用具
アズマ工業の ブラシ
アズマ工業の デッキブラシ
ECO293 デッキブラシスーパーワイドL
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68447000
品番
319403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
広い面積を一機にお掃除できるワイドなデッキブラシ
用途
コンクリート・タイルの汚れ落としに
トラスコ品番
411-8265
材質
ブラシ:塩化ビニルニル樹脂、柄:木
長さ(mm)
1360
幅(mm)
620